smc エアオペレートバルブのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
853件の「smc エアオペレートバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアオペレートバルブ」、「薬液用バルブ」、「パイロットバルブ」などの商品も取り扱っております。
3ポートエアオペレートバルブ (VTA3~) SMCランキング1位
1個
4,398税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

3ポートエアオペレートバルブ VPA34 SMCランキング2位
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
1個
6,398税込7,038
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

3ポートエアオペレートバルブ VPA41 SMCランキング3位
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
1個
17,980税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


5ポートエアオペレートバルブ SMCランキング5位
1個
5,398税込5,938
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(191種類の商品があります)

・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
1個
4,698税込5,168
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
1個
19,980税込21,978
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(92種類の商品があります)

・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
1個
13,980税込15,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

1個
3,798税込4,178
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(158種類の商品があります)

1個
5,098税込5,608
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)


・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
1個
7,498税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)



・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)1弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)0~60流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35ポート径M5
1個
8,998税込9,898
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22
ポート数2
1個
4,798税込5,278
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(156種類の商品があります)